Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 30192 Försänkning avsmalnande 3-1 / 2 tum längd | AH6WCU 36JF85

EAZYPOWER 30192 Försänkning avsmalnande 3-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH6WCU Modell: 30192Korsreferens: 36JF85
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
23 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.13 / 64 "
Klippkapacitet3.25 "
FinishSandblästrad
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Antal bitar1
Total längd3.5 "
Shank Dia.13 / 64 "
Skaftlängd3.5 "
Storlekar ingår3.25 "
TypAvsmalnande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0136
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)4.57
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetAntal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftlängdStorlekar ingårPris
EAZYPOWER 30189 Försänkning avsmalnande 5/32 tum diameter | AH6WCM 36JF79 301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"192SEK
EAZYPOWER 30189 / B Försänkning avsmalnande 3-1 / 4 tum längd | AH6WCN 36JF80 30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"192SEK
EAZYPOWER 30190 Nedsänkt konisk 11/64 tums diameter | AH6WCP 36JF81 3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"24 117 kr
EAZYPOWER 30190 / B Försänkningssnabb höghastighetsstål 11/64 tums längd | AH6WCQ 36JF82 30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"192SEK
EAZYPOWER 30191 Försänkning avsmalnande 3-3 / 8 tum längd | AH6WCR 36JF83 301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "199SEK
EAZYPOWER 30191/B försänkare höghastighetsstål 3/16 tums diameter | AH6WCT 36JF84 30191 / B3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "196SEK
EAZYPOWER 30193 Försänkning avsmalnande 7/32 tum diameter | AH6WCV 36JF87 301937 / 32 "3.25 "23.625 "7 / 32 "3.625 "3.25 "227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 30192 Försänkning avsmalnande 3-1/2 tums längd
23 891 kr /enhet