Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 32827 Magnetisk muttrar 14 mm | AD4PTG 42W475

EAZYPOWER 32827 Magnetisk Muttersättare 14 Mm

Finns i lager
Artikel: AD4PTG Modell: 32827Korsreferens: 42W475
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk mutternätare
Drivstorlek14mm
Funktion Dra åt nötterna
Längd12 "
MaterialStål
Antal bitar1
Skaftstorlek1/4 "Hex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarPris
EAZYPOWER 32828-1 Magnetmutter setter 1/2 till 5/8 tum Pk 7 | AD4PRT 42W462 32828-11/2 till 5/8 "71 409 kr
EAZYPOWER 32819 Magnetmutter setter 7/16 In | AD4PRX 42W466 328197 / 16 "1266SEK
EAZYPOWER 32821 Magnetmutter setter 5/8 In | AD4PRZ 42W468 328215 / 8 "1384SEK
EAZYPOWER 32829 Magnetmuttersättare 5.5 Mm Pk 7 | AD4PTA 42W469 328295.5mm71 619 kr
EAZYPOWER 32825 Magnetisk mutterhållare 12 Mm | AD4PTE 42W473 3282512mm1428SEK
EAZYPOWER 32826 Magnetisk mutterhållare 13 Mm | AD4PTF 42W474 3282613mm1435SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 32827 Magnetisk Muttersättare 14 Mm
447SEK /enhet