Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 81395 Envägs skruvborttagare nr 16 | AD4PUN 42W505

EAZYPOWER 81395 One Way Screw Remover No.16

Finns i lager
Artikel: AD4PUN Modell: 81395Korsreferens: 42W505
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
497SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnvägs skruvborttagare
Borrstorlek0.665 "
Drivstorlek1/4 Hex
För att ta bort röretNej
För borttagning av dubbar, bultar, skruvarJa
MaterialM2 höghastighetsstål
Antal bitar1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Eazypower 81395 envägsskruvborttagare används för att dra ut envägsskruvar från kassaskåp i medicinska, flyg-, bil- och militära arbetsutrymmen.

Funktioner:

  • Eazypower 81395 envägsskruvborttagare är gjord av M2 höghastighetsstål för att motstå slitage under periodiska slipoperationer.
  • Den har en omslipbar spets för att minimera stilleståndstiden och bibehålla effektiviteten.
  • Denna skruvmejsel har ett belagt skaft för att motstå korrosion.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken enhetsstorlek har denna skruvborttagare?

A. 1/4 hex.

F. Vilka är fördelarna med envägsskruvar?

A. Enkelriktade säkerhetsskruvar är gjorda för att permanent skruvas in i en yta. Skruvhuvudens vänstra sida är böjd, vilket gör det omöjligt att ta bort dem med en vanlig skruvmejsel.

F. Hur är denna skruvborttagare bättre än en vanlig tång?

A. Tång kan endast ta bort lösa skruvar, men Eazypower skruvborttagare kan dra ut både lösa och fästa skruvar.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekAntal bitarPris
EAZYPOWER 88239 Envägs skruvborttagare nr 6 till nr 14 - Förpackning med 5 | AD4PUC 42W494 882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5886SEK
EAZYPOWER 88240 Envägs skruvborttagare nr 6 till nr 14 - Förpackning med 6 | AD4PUD 42W495 882402245, .260, .339, .392, .443 "61 022 kr
EAZYPOWER 88241 One Way Screw Remover No.6 No.8 No.10 - Pack of 3 | AD4PUE 42W496 882410.225, 0.260, 0.339 "3776SEK
EAZYPOWER 88242 One Way Screw Remover No.12 No.14 - Pack of 2 | AD4PUF 42W497 882420.392, 0.443 "2585SEK
EAZYPOWER 88243 Envägs skruvborttagare nr 6 | AD4PUG 42W498 882430.2245 "1231SEK
EAZYPOWER 88244 Envägs skruvborttagare nr.8 | AD4PUH 42W499 882440.26 "1236SEK
EAZYPOWER 88245 Envägs skruvborttagare nr.10 | AD4PUJ 42W501 882450.339 "1240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 81395 One Way Screw Remover No.16
497SEK /enhet