Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 82935 Rullsågblad Pinned 36 Tpi Pk6 | AF9CZV 29UP37

EAZYPOWER 82935 Scroll Saw Blade Pinned 36 Tpi Pk6

Finns i lager
Artikel: AF9CZV Modell: 82935Korsreferens: 29UP37
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBläddra sågbladet
Längd5"
SkafttypPinned
Tänder per tum36
Tjocklek1 / 62 "
Bredd1 / 55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8202916000

Produktvarianter

ProduktModellSkafttypTänder per tumTjocklekBreddPris
EAZYPOWER 82917 Scroll Saw Blade Non -pinned 10 Tpi - Pack of 6 | AB8WBB 29UP18 82917Icke-fäst101 / 50 "1 / 15 "95SEK
EAZYPOWER 82915 Scroll Saw Blade Icke-fäst 9.5 Tpi Pk6 | AF9CYZ 29UP16 82915Icke-fäst9.51 / 50 "1 / 15 "95SEK
EAZYPOWER 82916 Rullsågblad utan stift 10 Tpi Pk6 | AF9CZA 29UP17 82916Icke-fäst101 / 50 "2 / 33 "-
RFQ
EAZYPOWER 82918 Scroll Saw Blade Icke-fäst 12.5 Tpi Pk6 | AF9CZB 29UP19 82918Icke-fäst12.51 / 50 "1 / 19 "-
RFQ
EAZYPOWER 82919 Scroll Saw Blade Icke-fäst 11.5 Tpi Pk6 | AF9CZC 29UP20 82919Icke-fäst11.51 / 50 "1 / 17 "-
RFQ
EAZYPOWER 82920 Rullsågblad utan stift 15 Tpi Pk6 | AF9CZD 29UP21 82920Icke-fäst151 / 58 "1 / 23 "95SEK
EAZYPOWER 82921 Scroll Saw Blade Non-pinned 18.5 Tpi Pk6 | AF9CZE 29UP22 82921Icke-fäst18.51 / 71 "1 / 30 "95SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 82935 Scroll Saw Blade Pinned 36 Tpi Pk6
95SEK /enhet