EAZYPOWER 82980 Brad Point Drill Bit HSS 3/16 tum | AF6KKZ 19TH35

EAZYPOWER 82980 Brad Point borr Hss 3/16 tum

Artikel: AF6KKZ Modell: 82980Korsreferens: 19TH35

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrad Point borr
Bit Dia.3 / 16 "
ByggHSS
Diameter3 / 16 "
MaterialHSS
Antal bitar1
Total längd12 "
Skaftstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207502045

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterTotal längdSkaftstorlekPris
EAZYPOWER 30034 Brad Point Drill Bit HSS 1/8 tum | AF6KJN 19TG90 300341 / 8 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "46SEK
EAZYPOWER 30036 Brad Point Drill Bit HSS 3/16 tum | AF6KJT 19TG94 300363 / 16 "3 / 16 "3.25 "3 / 16 "46SEK
EAZYPOWER 30037 Brad Point-borr HSS 1/4 tum | AF6KJV 19TG98 300371 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "55SEK
EAZYPOWER 30038 Brad Point Drill Bit HSS 5/16 tum | AF6KJY 19TH03 300385 / 16 "5 / 16 "3.75 "5 / 16 "69SEK
EAZYPOWER 30039 Brad Point Drill Bit HSS 3/8 tum | AF6KKC 19TH07 300393 / 8 "3 / 8 "5"3 / 8 "71SEK
EAZYPOWER 30040 Brad Point Drill Bit Hss 7/16 tum | AF6KKE 19TH11 300407 / 16 "7 / 16 "5.5 "3 / 8 "107SEK
EAZYPOWER 30041 Brad Point borr Hss 1/2 tum | AF6KKJ 19TH15 300411 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 82980 Brad Point borr Hss 3/16 tum