Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EBERBACH E8100 Waring Blender, Single Speed, 1.2 liter, 115V | AX3EBN 700G

EBERBACH E8100 Waring Blender, Single Speed, 1.2 liter, 115V

Finns i lager
Artikel: AX3EBN Modell: E8100Korsreferens: 700G
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
10 883 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLabblandare
Kapacitet1.2-liter
Höjd16 "
HP0.4 HP
Hz50/60
MaterialGlas
Fart22000 RPM
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.536
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Waring single-speed mixer med en 1.2 L värmebeständig glasbehållare utformad för att blanda / blanda upp till 0.6 L flytande lösningsmedel
    • Levereras utrustad med en 115 V, 0.4 hk kullagermotor som kan leverera rotationshastigheter upp till 22000 rpm
    • Monterad på gummikuddar för att klara vibrationer

Produktvarianter

ProduktModellSpänningHPKapacitetFartHzPris
EBERBACH E8000 Waring Blender med rostfritt stålbehållare, 4 liter, 115V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4-liter16000, 18000, 20000 varv / min50/6090 333 kr
EBERBACH E8000.20 Waring Blender med rostfritt stålbehållare, 4 liter, 230V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4-liter16000, 18000, 20000 varv / min50 Hz40 772 kr
EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz26 659 kr
EBERBACH E8011 Waring Timer Blender med rostfritt stålbehållare, 4 liter, 115V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/6036 068 kr
EBERBACH E8015 mixer, hård miljö, 115V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM6075 690 kr
EBERBACH E8015.35 Blender, hård miljö, 230V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-79 350 kr
EBERBACH E8016 Lab Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 till 10800 rpm6091 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBERBACH E8100 Waring Blender, Single Speed, 1.2 liter, 115V
10 883 kr /enhet