EBERBACH

Sedan 1843 har Eberbach, ett ISO-certifierat företag, tillverkat högkvalitativ labbutrustning för forskning och utveckling, instrumentering och tillverkningsindustrin. Läs mer

Filter

Labtillbehör

Rengöring

Labtillbehör Filter

Lab utrustningVisa alla

  • Centrifuger

    Designad för att separera vätskor i tillverkningsanläggningar och laboratorier, samt forskning och utveckling samt farmaceutiska applikationer. Valda modeller har låslock för säkerhet och programmerbar hastighet & timing för användarens bekvämlighet

  • Homogenisator Tillbehör

    Inkluderar digitala och analoga handböcker, omvandlare, adapterbultar, atmosfärbehandlingskamrar, kopp- och disruptorhorn, dubbla stegkopplingar och mikrotips, utbytestips, generatorer, sonder, homogeniseringsstativ, förstärkta tomma rör och öppna nycklar

  • Homogenisatorer

    Lämplig för homogenisering av kemikalier och vätskor för applikationer för forskning och utveckling, hälso- och sjukvård, läkemedel och kemisk bearbetning. Valda modeller har motor med högt vridmoment med variabel hastighetsjustering för exakt och enkel kalibrering

  • Lab Circulator Tillbehör

    Inkluderar frostskyddsmedel, badrengöringsmedel, bypass-satser, Erlenmeyer-kolvhållare, ethernetkablar, externa sonder, kolvhållare, remsor, mineraloljor, bypass-bytesatser, termometerhållare, rörklämmor, rörisolering och USB-kablar

  • Laboratorieklämmor och stöd

    Designad för att hålla laboratorieutrustning och klämma fast gasflaskor vid bord och bänkar inom forskning och utveckling, farmaceutiska och kemiska bearbetningsapplikationer. Valda modeller har justerbara spännen för enkel justering

  • Laboratoriemikroskop

    Designad för att observera mikroskopiska objekt inom forskning och utveckling och vetenskapliga tillämpningar. Valda modeller har fjäderbelastade linser för att skydda linsen och glida under indragning och 360-graders roterande huvud för användarens bekvämlighet

  • Tillbehör för laboratorieblandare

    Inkluderar dispersionsbladbussningar, kiselsyratvättpärlor, stödsatser för tillbehörsstöd, degkrokar, ampullknäppare, ankarspadar, anoder, stångklämmor, bägare, verktyg för justering av blad, blandare, behållare, blandningsbehållaradaptrar, lådhållare, chuckar och nyckel uppsättningar

  • Laboratorieblandare

    Designad för blandning och blandning av laboratorieprover för vetenskaplig forskning och utveckling, farmaceutiska och kemiska bearbetningsapplikationer. Valda modeller har låst säkerhetsbrytare för användarsäkerhet och integrerade handtag för enkel användning

  • Shakers och Rotators

    Används för blandning och blandning av kemiska lösningar och pulver för forskning och utveckling, och applikationer för kemisk bearbetning. Valda modeller har variabel hastighetskontroll för enkel användning och maximal kontroll

  • omrörare

    Lämplig för blandning och omröring av vätskor och kemikalier inom hälso- och sjukvård, raffinering, kemisk bearbetning samt forskning och utveckling. Valda modeller har frontmonterade vredkontroller för enkel installation. Finns i 115 & 230V varianter

Aggregerad testningVisa alla

  • Siktskakare

    Lämplig för torr och våt siktningssand, plast, frön, pulver, jord och nötter inom forskning och utveckling och laboratorietillämpningar. Valda modeller har en digital timer för exakt blandningseffekt och användarvänlighet

  • Wire Cloth Siktar

    Designad för provtagning, testning och klassificering av granulärt och pulveriserat material i forsknings- och utvecklingsapplikationer. Valda modeller har förnicklad mässingskonstruktion för hållbarhet och 304 rostfritt stålskärm för beständighet mot slipande material

LabwareVisa alla

  • Flaskor och burkar

    Lämplig för lagring av vätskor, kemikalier och pulver i kemisk bearbetning och vetenskapliga tillämpningar. Valda modeller har glaskonstruktion för att eliminera risken för reaktion mot syror och reaktiva lösningar

Lablagring och transportVisa alla

  • Laboratorieförvaring

    Flaskhållare / hållare som är utformade för att hålla kolvar på perforerade plattformar för skakning. Tillverkad av aluminium och tillgänglig i rymdkapacitet från 125 till 250 ml

Förbrukningsartiklar för labbVisa alla

  • Objektglas och förvaring av objektglas

    Används med mikroskop för att observera och lagra prover inom forskning och utveckling och vårdapplikationer. Valda bilder har lätt aluminiumkonstruktion för nötningsbeständighet. Träskjutskåp, dispensrar och hållare finns också

Om EBERBACH

Eberbachs katalog inkluderar blandningsbehållare, laboratorieomrörare, laboratorietumlare, fräs- och malutrustning, shakers, blandare och skåp. Eberbach laboratorieomrörare har rostfritt stålkonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor och ökad styrka. De används med ihåliga spindelomrörare och har bladstigningsjustering för att kontrollera omrörning. Dessa omrörare finns i längder från 6 till 36 tum. Märkets explosionssäkra blandare används inom läkemedelsindustrin för att blanda farliga flyktiga lösningsmedel. Utvalda modeller i dessa blandare är utrustade med elektropolerade behållare av rostfritt stål för minskad ytjämnhet och bafflar för stabil blandning.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Eberbach MPN korsar individuella referenser till motsvarande Allegro Safety och Bullard modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Eberbach-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Eberbach-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Eberbach-artiklar med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Eberbach POWER STIR

Märkets POWER STIR labbomrörare har en låghastighetsmotor med högt vridmoment med en maximal effekt på 96 oz-tum vid 625 rpm. Den accepterar omrörare från 7/32 tum till 5/16 tum i diameter och har skruv ...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur rengör man Eberbach blandningsbehållare?

  • Efter att ha blandat djur- eller växtmaterial i vattenlösningar, tvätta både glas och rostfria behållare med ett allmänt laboratorierengöringsmedel med varmt vatten.
  • Skölj behållarna noggrant och torka dem omedelbart.
  • För att underlätta torkning, skölj behållarna i 100 % metanol och indunsta sedan metanolen med hjälp av tryckluft.
  • Se till att undersidan av blandningsenheten är ordentligt torkad.
  • Även om hylsans drivaxel är gjord av rostfritt stål, kommer den att korrodera om den lämnas våt, så se till att den är helt torr.
  • Eberbach behållare av rostfritt stål och behållare av borosilikatglas kan också autoklaveras.
  • När du använder borosilikatglasbehållaren, lossa blandningsenheten under autoklavering.

Vilket kapacitetsområde har Eberbachs shakers och mixers?

Eberbachs shakers och mixers finns i en mängd olika storlekar med kapaciteter från 10 ml till 1000 L eller mer.

Vad är vätskekromatografi?

Vätskekromatografi används för att identifiera och kvantifiera läkemedelsföreningar i biologiska vätskor och läkemedelsformuleringar. Den kan bestämma identiteten, renheten och styrkan hos läkemedelssubstanser under utveckling i kliniska prövningar, preklinisk utveckling och övervakning efter godkännande.

Vad är betydelsen av märkets E3803 högeffekts skärverk?

Eberbach E3803 högeffektskärverk har en djupförseglad skärkammare med sex stationära knivar och två roterande skärhuvudalternativ (standard med fyra knivar). Den använder höghastighetsrotation för att minimera värmeuppbyggnad och öka genomströmningen för fräsning av plast, djurfoder, kartong, ben, kablar och elektronikskrot.

Varumärkesexklusiva produkter