Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EBM-PAPST 450-20-0028 Motor Run Kondensator 12 Mfd 440v Round | AE3AQA 5AGK5

EBM-PAPST 450-20-0028 Motor Run Kondensator 12 Mfd 440v Round

Finns i lager
Artikel: AE3AQA Modell: 450-20-0028Korsreferens: 5AGK5
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
354SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorkör kondensator
Fallhöjd2-7 / 8 "
Case MaterialAluminium
Diameter1.75 "
Hz50/60
Microfarad Betyg12
Totala höjden3.375 "
FormaRunda
Temp. Räckvidd-20 grader till 85 grader C.
Terminal typ1/4 "hane
Spänning440V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8532100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenPris
EBM-PAPST 450-20-0026 Motor Run Kondensator 8 Mfd 440v Round | AE3APZ 5AGK4 450-20-00263.375 "352SEK
EBM-PAPST 450-20-0029 Motor Run Kondensator 16 Mfd 440v Round | AE3AQB 5AGK7 450-20-00294.375 "441SEK
EBM-PAPST 450-20-0018 Motorkörningskondensator, rund, 440V AC, 1.5 Mfd, 3 1/2 tum Total Ht | CP4BEX 5AGK1 450-20-0018-438SEK
EBM-PAPST 450-21-0148 Motorkörningskondensator, rund, 440V AC, 14 Mfd, 3 3/8 tum Total Ht | CP4BEY 5AGK6 450-21-0148-301SEK
EBM-PAPST 450-20-0019 Motor Run Kondensator, Rund, 440V AC, 2 Mfd, 3 1/2 Inch Total Ht | CP4BEZ 5AGK2 450-20-0019-226SEK
EBM-PAPST 450-21-0020 Motorkörningskondensator, rund, 440V AC, 2.5 Mfd, 3 1/2 tum Total Ht | CP4BFA 5AGK3 450-21-0020-193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBM-PAPST 450-20-0028 Motor Run Kondensator 12 Mfd 440v Round
354SEK /enhet