Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Axialfläkt, fyrkantig, 230 VAC, 60 Hz, aluminiumhus, IP44 | AE3APQ 5AGC9

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Axialfläkt, fyrkantig, 230 VAC, 60 Hz, aluminiumhus, IP44

Finns i lager
Artikel: AE3APQ Modell: W2E200-HK38-01Korsreferens: 5AGC9
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
4 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps0.29/0.35
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCPlåtstål
CFM @ 0.000-in. SP606
dBA61
Djup3.125 "
Elektriska anslutningarTerminalremsa
Fan Dia.1-1 / 2 "
Fläkt RPM2500/2800
Höjd8.875 "
HusfinishSvart målad
Husets materialGjuta aluminium
Hz50/60
IP-värde44
Max. Omgivningstemperatur140/149 F.
MotorisoleringKlass B
motortypPSC
MonteringFläns
Monteringsöga OC9-7 / 16 "
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Fas1
FormaFyrkant
Termisk skyddTermiskt skyddad
Spänning230 VAC
Watt64/80
Bredd8.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4615
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Fyrkantig axialfläkt som är utformad för att sprida värmen från sluten utrustning; perfekt för användning på torra platser
    • Kan monteras var som helst från runda till fyrkantiga utskärningar, vilket kräver minimalt utrymme för installation
    • Har 230 VAC, 50/60 Hz motor för roterande blad, som kan producera flödeshastigheter upp till 606 CFM vid 2800 RPM
    • Gjutet aluminiumhus med IP44-klassning säkerställer korrekt tätning mot damm och fukt
    • UL-listad och RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAmpsblad~~POS=TRUNCHusfinishHusets materialHzIP-värdeMax. OmgivningstemperaturPris
EBM-PAPST ACi4410HH Axialfläkt Fyrkant 106 Cm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082Glasfiberförstärkt polyamidSvartFörstärkt polyesterfiber50/6020167 grader F1 561 kr
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Axialfläkt 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7PlåtstålSvart måladGjuta aluminium50/6044140/149 F.4 100 kr
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Axialfläkt 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42PlåtstålSvart måladGjuta aluminium6044122 F5 142 kr
EBM-PAPST 3314NH3 Axiell fläkt 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314NH33.625 "-Glasfiberförstärkt plastSvart måladGlasfiberförstärkt plast-20158 grader F983SEK
EBM-PAPST 3312NH Axialfläkt 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Glasfiberförstärkt plastSvart måladGlasfiberförstärkt plast-20167 grader F864SEK
EBM-PAPST 3314NN Axialfläkt 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Glasfiberförstärkt plastSvart måladGlasfiberförstärkt plast-20167 grader F864SEK
EBM-PAPST 3318NN Axialfläkt 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 rpm | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Glasfiberförstärkt plastSvart måladGlasfiberförstärkt plast-20167 grader F835SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Axialfläkt, fyrkantig, 230 VAC, 60 Hz, aluminiumhus, IP44
4 100 kr /enhet