Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EBM-PAPST ACi4410HH Axialfläkt Fyrkant 106 Cm | AD3TEN 40N384

EBM-PAPST ACi4410HH Axialfläkt Square 106 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD3TEN Modell: ACi4410HHKorsreferens: 40N384
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
1 561 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps0.082
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCGlasfiberförstärkt polyamid
CFM @ 0.000-in. SP106
dBA42
Djup1.5 "
Elektriska anslutningarTerminaler
Fan Dia.4-3 / 32 "
Fläkt RPM3350
Höjd4 11 / 16 "
HusfinishSvart
Husets materialFörstärkt polyesterfiber
Hz50/60
IP-värde20
Max. Omgivningstemperatur167 grader F
MotorisoleringKlass E
motortypAC-ingång Elektroniskt kommuterad borstlös DC
Monteringsöga OC4-1 / 8 "
MonteringsplatsUniversell
Fas1
KräverSladduppsättning
FormaFyrkant
Termisk skyddElektronisk
Spänning115 VAC
Watt4.4
Bredd4 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)8.57
Fartygets längd (cm)16.19
Fartygets bredd (cm)16.19
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDHU

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAmpsblad~~POS=TRUNCHusfinishHusets materialHzIP-värdeMax. OmgivningstemperaturPris
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Axialfläkt 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7PlåtstålSvart måladGjuta aluminium50/6044140/149 F.4 100 kr
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Axialfläkt, fyrkantig, 230 VAC, 60 Hz, aluminiumhus, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35PlåtstålSvart måladGjuta aluminium50/6044140/149 F.4 100 kr
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Axialfläkt 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42PlåtstålSvart måladGjuta aluminium6044122 F5 142 kr
EBM-PAPST 3314NH3 Axiell fläkt 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314NH33.625 "-Glasfiberförstärkt plastSvart måladGlasfiberförstärkt plast-20158 grader F983SEK
EBM-PAPST 3312NH Axialfläkt 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Glasfiberförstärkt plastSvart måladGlasfiberförstärkt plast-20167 grader F864SEK
EBM-PAPST 3314NN Axialfläkt 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Glasfiberförstärkt plastSvart måladGlasfiberförstärkt plast-20167 grader F864SEK
EBM-PAPST 3318NN Axialfläkt 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 rpm | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Glasfiberförstärkt plastSvart måladGlasfiberförstärkt plast-20167 grader F835SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBM-PAPST ACi4410HH Axialfläkt Square 106 Cfm
1 561 kr /enhet