ECONOLINE 101716GY-6C Dammuppsamlare 72 tum Höjd x 20 tum Djup 1 HP 11.8A | AH9LFM 40HY74

ECONOLINE 101716GY-6C Dammuppsamlare 72 tum Höjd x 20 tum Djup 1 HP 11.8A

Artikel: AH9LFM Modell: 101716GY-6CKorsreferens: 40HY74
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

29 127 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammuppsamlare
Förstärkare AC11.8
Ledningslängd8ft.
Snörtyp3 stickpropp
dBA85
Djup20
Höjd72
Slang Dia.4
HP1
Hz60
Pumphjul Dia.11
Max. Flöde600
Max. Slanglängd10
Övergripande djup20
Totala höjden72
Total bredd26
FasSingle
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.452
Fartygets höjd (cm)185.42
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)50.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Chipkapacitet (mikron): 99.9% @ 0.5

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupFörstärkare ACdBATotala höjdenTotal breddSpänningDjupHöjdPris
ECONOLINE 101716GYG-4C Dammuppsamlare 1/2 hk | AF2XWB 6YY22 101716GYG-4C20 "8.0/4.08672 "26 "115/23018 "69 "26 193 kr
RFQ
ECONOLINE 101852WD-A Dammuppsamlare 101 tum höjd x 66 tum djup 3 hk 14.5A | AH9LFL 40HY73 101852WD-A6614.5831014223066101136 253 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ECONOLINE 101716GY-6C Dammuppsamlare 72 tum Höjd x 20 tum Djup 1 HP 11.8A
29 127 kr /enhet