EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTR-N5 Stroboskop, röd, 120V, 7 tum Dia.

Artikel: CF4LVP Modell: 107DV2PSTR-N5
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrljus
Diameter7"
Höjd10-1 / 4 "
LjuskällaBlinkande Strobe
StandardUL 1638, UL 1604, UL 595, UL 1598A, UL (Kanada och USA), CUL
Spänning120 VAC vid 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-N5 Stroboskop, bärnsten, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 tum Storlek | CF4LRQ 107DV2BSTA-N5Bärnsten-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-R5 Stroboskop, bärnsten, 240V, 10 1/2 x 11 3/8 tum Storlek | CF4LRR 107DV2BSTA-R5Bärnsten-240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-N5 Strobeljus, blå, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 tum Storlek | CF4LRV 107DV2BSTB-N5Blå-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-R5 Strobeljus, blå, 240V, 10 1/2 x 11 3/8 tum Storlek | CF4LRW 107DV2BSTB-R5Blå-240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-N5 Stroboskop, klar, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 tum Storlek | CF4LRZ 107DV2BSTC-N5--120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-R5 Stroboskop, klar, 240V, 10 1/2 x 11 3/8 tum Storlek | CF4LTA 107DV2BSTC-R5--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTG-N5 Strobeljus, grön, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 tum Storlek | CF4LTD 107DV2BSTG-N5Grön-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTR-N5 Stroboskop, röd, 120V, 7 tum Dia.