Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120AB Blinkande LED -varningsljus, 120V, röd, 0.108A betyg

Finns i lager
Artikel: AA7PYU Modell: 125XBRMR120ABKorsreferens: 16G614

Få det Maj 15, Onsdag
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
6 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikerar att blinkaren blinkar
FärgRed
Nuvarande ritad0.108A AC
Diameter3.25 "
Blinkar per minut65
Höjd3.875 "
Husets material33% glasfylld nylon
Lampans liv148,000 timmar
lamptypLED
Lens Materialpolykarbonat
Montering1/2 "intern och 3/4" extern ledningsnav
Kraftkälla120 VAC
BetygNEMA 4X

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadKraftkällaPris
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120AB Blinkande LED Beacon, 120V, gul, 0.108A Betyg | AA7PYF 16G602 125XBRMA120ABBärnsten0.108A AC120 VAC6 700 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24DB Blinkande LED Beacon, 24V, Amber | AA7PYH 16G604 125XBRMA24DBBärnsten0.215A DC24 VDC5 706 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120AB Blinkande LED Beacon, 120V, Blå, 0.108A Betyg | AA7PYK 16G606 125XBRMB120ABBlå0.108A AC120 VAC5 997 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24DB Blinkande LED Beacon, 24V, Blå | AA7PYM 16G608 125XBRMB24DBBlå0.215A DC24 VDC5 953 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120AB Blinkande LED Beacon, 120V, Grön, 0.108A Betyg | AA7PYP 16G610 125XBRMG120ABGrön0.108A AC120 VAC5 859 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24DB Blinkande LED Beacon, 24V, Grön | AA7PYR 16G612 125XBRMG24DBGrön0.215A DC24 VDC5 658 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24DB Blinkande LED Beacon, 24V, Röd, 0.215A Betyg | AA7PYW 16G616 125XBRMR24DBRed0.215A DC24 VDC5 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120AB Blinkande LED -varningsljus, 120V, röd, 0.108A betyg
6 642 kr /enhet