Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 125XBRZR24D LED blinkande fyr, 24V, röd

Finns i lager
Artikel: AA7PZR Modell: 125XBRZR24DKorsreferens: 16G635

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikerar att blinkaren blinkar
FärgRed
Nuvarande ritad0.215A DC
Diameter3.25 "
Blinkar per minut65
Höjd3.875 "
Husets material33% glasfylld nylon
Lampans liv148,000 timmar
lamptypLED
Lens Materialpolykarbonat
Montering1/2 "intern och 3/4" extern ledningsnav
Kraftkälla24 VDC
BetygNEMA 4X

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKraftkällaFärgNuvarande ritadSpänningStrömDiameterBlinkar per minutHöjdPris
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR120A LED-blinkljus, 120V, Röd, 3 1/4 tum Dia. | AA7PXQ 16G587 125LEDFR120A120 VACRed0.097A AC--3.25 "653.875 "4 676 kr
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR24D LED-blinkljus, 24V, Röd, 0.06A Betyg | AA7PXR 16G588 125LEDFR24D24 VDCRed0.06A DC--3.25 "653.875 "3 893 kr
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA120A LED-blinkljus, 120V, bärnsten, 3.25 tum Dia. | AA7PXT 16G589 125LEDFA120A120 VACBärnsten0.097A AC--3.25 "653.875 "4 602 kr
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA24D LED-blinkljus, 24V, gul, 0.06A Betyg | AA7PXU 16G590 125LEDFA24D24 VDCBärnsten0.06A DC--3.25 "653.875 "4 675 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMW24DB Blinkande LED Beacon, 24V, Vit | AA7PZA 16G620 125XBRMW24DB24 VDCWhite0.215A DC--3.25 "653.875 "5 736 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120A LED-blinkljus, 120V, bärnsten | AA7PZB 16G621 125XBRZA120A120 VACBärnsten0.108A AC--3.25 "653.875 "6 077 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120AB Blinkande LED Beacon, 120V, Amber | AA7PZC 16G622 125XBRZA120AB120 VACBärnsten0.108A AC--3.25 "653.875 "5 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRZR24D LED blinkande fyr, 24V, röd
5 820 kr /enhet