Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5 Dörrhållare, väggfäste, 24/120V, 0.015A betyg

Finns i lager
Artikel: AC6MDB Modell: 1505-AQN5Korsreferens: 34F727
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
1 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrhållare
Förstärkare Draw @ 24V. 015
Djup1.625 "
FinishPulver Epoxi Aluminium
Hållkraft (Lb.)25 till 50
Inspänning24 VAC/DC, 120 VAC
Lås kroppsdjup (in.)13/16
Lås kroppslängd (in.)4-5/8
Lås kroppens bredd2-3 / 4 tum.
MaterialGjuten metall
Tillverkare Serier1505
Plattlängd2"
Tallriksbredd2"
Ström krävs0.15A @ 120 VAC, 0.15A @ 24 VAC/DC
Projektion från väggen13/16 tum
TypFlush Mount

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8302419045
URSPRUNGSLANDZA

Produktinformation:

    • Strike Plate Depth (In.) (1-5 / 8)
    • Slagplattans längd (tum) (2)
    • Slagplattans bredd (tum) (2)
    • Total projektion (in.) (2-5 / 8)

Produktvarianter

ProduktModellInspänningTillverkare SerierTypPris
EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 Dörrhållare, Enkelgolvsmontering, 24/120V, 0.015A Betyg | AC2HGB 2KFN7 1501-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Golvmontering, enkel dörr1 898 kr
EDWARDS SIGNALING 1502-AQN5 Dörrhållare, Dubbelgolvmontering, 24/120V, 0.015A Betyg | AC2HGC 2KFN8 1502-AQN5120VAC, 24 VAC / DC-Golvmontering, dubbel dörr2 820 kr
EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 Dörrhållare, infällt väggfäste, 24/120V, 0.015A Betyg | AC2HGD 2KFN9 1504-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Väggfäste, infälld1 511 kr
EDWARDS SIGNALING 1508-AQN5 Dörrhållare, Ytväggfäste, 24/120V, 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 tum Storlek | AC2HGE 2KFP1 1508-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Väggmontering, yta1 550 kr
EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 Dörrhållare, 24/120V, 0.015A Betyg | AC6MDC 34F728 1509-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1509Wall Mount1 553 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5 Dörrhållare, väggfäste, 24/120V, 0.015A betyg
1 568 kr /enhet