Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FAG-LAGER HC6307-2RSR-TVH-L207-C3 Kullager tätade 80mm Ytterdiameter 21mm Bredd | AH6PTL 36EA20

FAG BEARINGS HC6307-2RSR-TVH-L207-C3 Kullager tätad 80 mm ytterdiameter 21 mm bredd

Finns i lager
Artikel: AH6PTL Modell: HC6307-2RSR-TVH-L207-C3Korsreferens: 36EA20
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
21 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
LagermaterialStål
Bore Dia.35mm
Burmaterialpolyamider
Dynamisk lastkapacitet33,500 lb.
BranschnummerHC6307-2RSR-TVH-L207-C3
SmörjningAsonic GHY 72
Max. Varvtal5600
Utanför Dia.80 mm
TätningsmaterialAkrylnitrilbutadienelastomer
Statisk lastkapacitet13,200 lb.
Temp. Räckvidd32 grader till 248 grader F.
TypDubbelseglad
Bredd21mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)9.2
Fartygets längd (cm)9.2
Fartygets bredd (cm)2.41
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Enkel rad / dubbelrad: enkel rad

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBore Dia.BurmaterialTypBreddDynamisk lastkapacitetBranschnummerMax. VarvtalPris
FAG-LAGER 6215-J20AA-C3 Kullager öppen 130mm Ytterdiameter 25mm Bredd | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332 grader till 302 grader F.75mmStålÖppen25mm70,000 lb6215-J20AA-C37800-
RFQ
FAG-LAGER 6217-J20AA-C3 Kullager öppen 150mm Ytterdiameter 28mm Bredd | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C332 grader till 302 grader F.85mmStålÖppen28mm89,000 lb.6217-J20AA-C36700-
RFQ
FAG-LAGER 6218-J20AA-C3 Kullager öppen 160mm Ytterdiameter 30mm Bredd | AH6PRW 36EA06 6218-J20AA-C332 grader till 302 grader F.90mmStålÖppen30mm102,000 lb6218-J20AA-C363003 637 kr
FAG-KULLAGER 6309-J20AA-C3 Kullager öppen 100mm Ytterdiameter 25mm Bredd | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332 grader till 302 grader F.45mmStålÖppen25mm56,000 lb.6309-J20AA-C3950011 256 kr
FAG-LAGER 6311-J20AA-C3 Kullager öppen 120mm Ytterdiameter 29mm Bredd | AH6PRY 36EA08 6311-J20AA-C332 grader till 302 grader F.55mmStålÖppen29mm83,000 lb.6311-J20AA-C3850016 486 kr
FAG-LAGER 6312-J20AA-C3 Kullager öppen 130mm Ytterdiameter 31mm Bredd | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C332 grader till 302 grader F.60mmStålÖppen31mm89,000 lb.6312-J20AA-C3790017 100 kr
FAG-LAGER 6313-J20AA-C3 Kullager öppen 140mm Ytterdiameter 33mm Bredd | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332 grader till 302 grader F.65mmStålÖppen33mm100,000 lb.6313-J20AA-C3730018 713 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAG BEARINGS HC6307-2RSR-TVH-L207-C3 Kullager tätad 80 mm ytterdiameter 21 mm bredd
21 925 kr /enhet