Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD LED Stack Light, blå, 36 mm storlek

Finns i lager
Artikel: AA7QBR Modell: 236LEDSB24ADKorsreferens: 16G684

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 361 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacklight
FärgBlå
Nuvarande ritad0.05A AC
Diameter36mm
Blinkar per minutSteady
Höjd1.34 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv100000 timmar
lamptypLED
Linsdesigncylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringYta eller ledning
Operating temp.-22 till 122 grader F
BetygIP65
Spänning24 VDC
Bredd1.42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1098
Fartygets höjd (cm)4.5
Fartygets längd (cm)4.5
Fartygets bredd (cm)7.01
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBetygFärgNuvarande ritadSpänningBreddDiameterBlinkar per minutHöjdPris
EDWARDS SIGNALING 236LEDSA24AD LED Stack Light, Amber, 36mm Storlek | AA7QBQ 16G683 236LEDSA24ADIP65Bärnsten0.045A AC24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 380 kr
EDWARDS SIGNALING 236LEDSG24AD LED Stack Light, Grön, 36mm Storlek | AA7QBT 16G685 236LEDSG24ADIP65Grön0.04A AC24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 386 kr
EDWARDS SIGNALING 236LEDSR24AD LED Stack Light, Röd, 36mm Storlek, 0.05A, 24VDC | AA7QBU 16G686 236LEDSR24ADIP65Red0.05A AC24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 371 kr
EDWARDS SIGNALING 236LEDSW24AD LED Stack Light, Vit, 36mm Storlek | AA7QBV 16G687 236LEDSW24ADIP65Rensa0.05A AC24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 391 kr
EDWARDS SIGNALING 236LEDSY24AD LED Stack Light, Gul, 36mm Storlek | AA7QBW 16G688 236LEDSY24ADIP65Gul0.045A AC24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 338 kr
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA120A LED Stack Light, Amber, 48mm Storlek, 0.065A Rating, 120VAC vid 50/60 Hz | AA7QBZ 16G691 248LEDMA120AULBärnsten0.065A AC120 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "1 770 kr
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA240A LED Stack Light, Amber, 48mm Storlek | AA7QCA 16G692 248LEDMA240AULBärnsten0.055A AC240 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "1 964 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD LED Stack Light, blå, 36 mm storlek
1 361 kr /enhet