A B Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 4.0 , Kullager: Boll , CFM @ Full belastning: 16 , Plikt: Allmänt , Handtagsmaterial: Aluminium , Husmaterial: Aluminium , HP: 1/2 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Reversering: Nej , Stil: I kö , Varierande hastighet: Ja
Luftdrivna borrar, allmän tjänst
Speedaire inline luftdrivna borrar är tillverkade för att placera den bitshållande chucken med verktygskroppen för att tillåta borrning i urtag och begränsade utrymmen. Dessa luftdrivna borrar håller användarens underarm i linje med borrkronan för att bibehålla grepp och kontroll i applikationer med lågt vridmoment. Välj från en rad av dessa luftdrivna borrar, tillgängliga i 1/4 och 3/8 tums chuckstorlekar.