Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 270FB24240A Glödlampsmodul, blå, 70 mm storlek

Finns i lager
Artikel: AA7QDN Modell: 270FB24240AKorsreferens: 16G728
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
976SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLampmodul med glödlampa
FärgBlå
Nuvarande ritadVarierar
Diameter70mm
Blinkar per minut110 +/- 20
Höjd3.11 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv2000 timmar Glödlampa, 100,000 timmar. LED
lamptypGlödlampa eller LED
LinsdesignEZ Twist and Lock Dome
Lens Materialpolykarbonat
Operating temp.-22 till 140 grader F
BetygUL
Spänning24 till 240 VAC
Bredd2.83 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)7.49
Fartygets bredd (cm)8.51
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterlamptypSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 270FA1248D Glödlampsmodul, bärnsten, 70 mm Storlek | AA7QDK 16G725 270FA1248DBärnsten70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC988SEK
EDWARDS SIGNALING 270FA24240A glödlampsmodul, bärnsten, 70 mm storlek, 2.95 tum Dia., 24/48/110/240VAC vid 50/60 Hz | AA7QDL 16G726 270FA24240ABärnsten70mmGlödlampa eller LED24 till 240 VAC1 034 kr
EDWARDS SIGNALING 270FB1248D glödlampsmodul, blå, 70 mm storlek | AA7QDM 16G727 270FB1248DBlå70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC989SEK
EDWARDS SIGNALING 270FG1248D Glödlampsmodul, Grön, 70 mm Storlek | AA7QDP 16G729 270FG1248DGrön70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC989SEK
EDWARDS SIGNALING 270FG24240A Glödlampsmodul, Grön, 70 mm Storlek | AA7QDQ 16G730 270FG24240AGrön70mmGlödlampa eller LED24 till 240 VAC1 013 kr
EDWARDS SIGNALING 270FR1248D Glödlampsmodul, Röd, 70 mm Storlek | AA7QDR 16G731 270FR1248DRed70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC968SEK
EDWARDS SIGNALING 270FR24240A glödlampsmodul, röd, 70 mm storlek | AA7QDT 16G732 270FR24240ARed70mmGlödlampa eller LED24 till 240 VAC959SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270FB24240A Glödlampsmodul, blå, 70 mm storlek
976SEK /enhet