EDWARDS SIGNALING 200 glödlampsmoduler


Filter
Nuvarande ritad: Varierar , Nuvarande omdöme: 0.103A , Hölje: NEMA 3R/4, IP54/66 , Blinkar per minut: 110 +/- 20 , Höjd: 3.11 " , Husmaterial: polykarbonat , Lamplivslängd: 2000 timmar Glödlampa, 100,000 timmar. LED , Linsdesign: EZ Twist and Lock Dome , Linsmaterial: polykarbonat , Drifttemp.: -22 till 140 grader F , Betyg: UL , Storlek: 70mm , Bredd: 2.83 "
StilModellFärgDiameterlamptypSpänningPris (ex moms)
A
270FR24240AB
-2.95 "Glödlampa/Led24/48/110/240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
270FW1248DB
-----
RFQ
A
270FR1248DB
-2.95 "Glödlampa/Led12/24/48 VDC-
RFQ
A
270FW24240AB
-----
RFQ
B
270FA24240A
Bärnsten70mmGlödlampa eller LED24 till 240 VAC905 SEK
B
270FA1248D
Bärnsten70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC892 SEK
A
270FA24240AB
Bärnsten2.95 "Glödlampa/Led24/48/110/240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
270FA1248DB
Bärnsten2.95 "Glödlampa/Led12/24/48 VDC-
RFQ
A
270FB1248DB
Blå2.95 "Glödlampa/Led12/24/48 VDC-
RFQ
B
270FB1248D
Blå70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC939 SEK
A
270FB24240AB
Blå2.95 "Glödlampa/Led24/48/110/240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
270FB24240A
Blå70mmGlödlampa eller LED24 till 240 VAC905 SEK
A
270FG24240AB
Grön2.95 "Glödlampa/Led24/48/110/240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
270FG1248DB
Grön2.95 "Glödlampa/Led12/24/48 VDC-
RFQ
B
270FG24240A
Grön70mmGlödlampa eller LED24 till 240 VAC886 SEK
B
270FG1248D
Grön70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC938 SEK
B
270FR24240A
Red70mmGlödlampa eller LED24 till 240 VAC883 SEK
B
270FR1248D
Red70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC898 SEK
B
270FW1248D
White70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC921 SEK
B
270FW24240A
White70mmGlödlampa eller LED24 till 240 VAC901 SEK
A
270FY24240AB
Gul----
RFQ
A
270FY1248DB
Gul----
RFQ
B
270FY24240A
Gul70mmGlödlampa eller LED24 till 240 VAC882 SEK
B
270FY1248D
Gul70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC868 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?