DAYTON Hytrel käkekopplingsinsatser, solbränna


Filter
Färg: Tan , Max. Vinkelförskjutning: 1.5 , Max. Parallell förskjutning (In.): 0.015 , Typ: Hytrel Spider
StilModellKopplingsstorlekHöjdLängdMax. VarvtalMax. VridmomentVridmomentBreddPris (ex moms)
A
29HZ16
L0701.339 "0.437 "14,000114 tum. Lbs.44.1 tum. Lbs.1.339 "152 SEK
A
29HZ17
L0751.732 "0.441 "11,000227 tum. Lbs.88.2 tum. Lbs.1.732 "311 SEK
A
29HZ18
L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 tum. Lbs.145/189 tum. Lbs.2.087 "424 SEK
A
29HZ15
L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 tum. Lbs.315/415 tum. Lbs.2.52 "887 SEK
A
29HZ14
L1103.287 "0.748 "50002268 tum. Lbs.788 tum. Lbs.3.287 "1 179 SEK
A
29HZ13
L1501.063 "0.433 "50003708 tum. Lbs.1260 tum. Lbs.1.063 "1 378 SEK
A
29HZ19
L1904.469 "0.866 "90004680 tum. Lbs.1702 tum. Lbs.4.469 "1 564 SEK

Hytrel käkekopplingsinsatser, solbränna

Dayton spindelinsatser används tillsammans med metallkäftkopplingar för enhetlig kraftöverföring samtidigt som deras struktur och position bibehålls. Dessa hytrel spindelinsatser erbjuder utmärkt olja och slagmotstånd och klarar temperaturer från -60 till 70 grader F. Den kompletta enheten består av två käftnav och en spindel för att överföra högre vridmoment och förhindra feljustering (vinkel och parallell) mellan anslutningen axlar. Välj bland en rad av dessa käftkopplingsspindlar, tillgängliga i längder som sträcker sig mellan 0.433 & 0.866 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?