Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 6536-G5 Horn/Strobe, 24VAC, 4 1/2 x 4 9/16 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA7QHQ Modell: 6536-G5Korsreferens: 16G823
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
1 899 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorn Strobe
Nuvarande ritad175 mA @ 24V AC, 125 mA @ 24V DC
Höjd4.5 "
Bostäder färgWhite
Husets materialKonstruerad termoplast
ObjektivfärgRensa
Ljusutgång50 CP
Ljud nivå82 dB @ 10 fot
Spänning24 VAC/DC
Bredd4 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgStrömLjud nivåSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 2452THS-15-R Horn/Stroboskop | CF4MRA 2452THS-15-R-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2452THS-30-R Horn/Stroboskop | CF4MRB 2452THS-30-R-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2452THS-30-W Horn/Strobe | CF4MRC 2452THS-30-W-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536A-G5 Horn/Strobe Mini, Amber, 24VAC/DC | CF4NQV 6536A-G5Bärnsten----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536B-G5 Horn/Strobe Mini, Blå, 24VAC/DC, 0.125A Betyg | CF4NQW 6536B-G5Blå0.125A-24VAC 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536G-G5 Horn/Strobe Mini, Grön, 24VAC/DC | CF4NQX 6536G-G5Grön----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536R-G5 Horn/Strobe Mini, Röd, 24VAC/DC | CF4NQY 6536R-G5-----
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 6536-G5 Horn/Strobe, 24VAC, 4 1/2 x 4 9/16 tums storlek
1 899 kr /enhet