Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 Vibrerande horn, röd, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AA8AKA Modell: 888D-N5Korsreferens: 16X295
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
17 094 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrerande horn
Larmström130mA
Omgivningstemp. Räckvidd32 till 100 grader
Djup4.188 "
FinishRed
Höjd6.5 "
Längd6.5 "
Monteringyta
Toppeffekt (dBA)100
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)19.69
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)27.31
HS-kod8531800030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrömDjupDiameterSpänningSpänningsvärdePris
EDWARDS SIGNALING 118-E1 Vibrationshorn, 12VDC, 0.07A Betyg | CF4MCF 118-E10.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 118-G1 Vibrationshorn, 24VDC, 0.03A Betyg | CF4MCG 118-G10.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 Vibrationshorn, 24VAC, 0.4A Betyg | CF4MCJ 123A-E50.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC vid 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-G5 Vibrationshorn, 24VAC, 0.2A Betyg | CF4MCK 123A-G50.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC vid 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-N5 vibrationshorn, 120VAC, 1 11/64 tums djup | CF4MCL 123A-N5-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 Vibrationshorn, Röd, 120VAC | CF4NWZ 880D-N5---120V--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 884D-N5 Vibrationshorn, Röd, 120VAC | CF4NXC 884D-N5---120V--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 Vibrerande horn, röd, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tum storlek
17 094 kr /enhet