EDWARDS SIGNALING Vibrerande horn


Filter
Larmström: 130mA , Omgivningstemperatur. Räckvidd: 32 till 100 grader , Avsluta: Red , Höjd: 6.5 " , Längd: 6.5 " , Montering: yta
StilModellStrömDjupDiameterSpänningSpänningsvärdePris (ex moms)
A
888D-N5
-4.188 "-120 VAC-17 094 SEK
B
123A-N5
-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
C
880D-N5
---120V--
RFQ
D
884D-N5
---120V--
RFQ
D
886D-N5
------
RFQ
A
889D-AW
------
RFQ
B
118-G1
0.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
RFQ
B
118-E1
0.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
RFQ
B
123A-G5
0.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC vid 60 Hz-
RFQ
B
123A-E5
0.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC vid 60 Hz-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?