EGA PRODUCTS A012H Mobilplattform Single Access Aluminium 20 Inch Höjd | AF8QVR 29GA66

EGA PRODUCTS A012H Mobil plattform Single Access Aluminium 20 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AF8QVR Modell: A012HKorsreferens: 29GA66

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 858 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobile Platform
Basdjup61 "
Baslängd61 "
Basbredd27 "
Bottenbredd27 "
Klättringsvinkel60 grader
FärgNatural
FinishKvarn
Ledstångshöjd32 "
Lastkapacitet300 lb.
MaterialAluminium
Antal skyddsräcken3
Antal ben4
Antal modulära däck1
Antal steg2
Totala höjden52 "
Plattformsdjup49 "
Plattformshöjd20 "
Plattform Längd49 "
PlattformsstilEnkel åtkomst
Plattformsbredd24 "
Stegdjup7"
Stegbredd24 "
Förvarad höjd52 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)147.32
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod7616995030

Produktvarianter

ProduktModellBanaBasdjupBaslängdAntal stegTotala höjdenPlattformsdjupPlattformshöjdPlattform LängdPris
EGA PRODUCTS A004H Mobil plattform Single Access Aluminium 30 Inch Höjd | AB8VGG 29GA58 A004HRäfflad53 "53 "362 "35 "30 "35 "20 241 kr
EGA PRODUCTS A001H Mobilplattform Single Access Aluminium 20 Inch Höjd | AF8QVF 29GA55 A001HRäfflad47 "47 "252 "35 "20 "35 "18 675 kr
EGA PRODUCTS A002H Mobilplattform Single Access Aluminium 20 Inch Höjd | AF8QVG 29GA56 A002HRäfflad54 "54 "252 "42 "20 "42 "19 865 kr
EGA PRODUCTS A003H Mobilplattform Single Access Aluminium 20 Inch Höjd | AF8QVH 29GA57 A003HRäfflad61 "61 "252 "49 "20 "49 "20 035 kr
EGA PRODUCTS A005H Mobilplattform Single Access Aluminium 30 Inch Höjd | AF8QVJ 29GA59 A005HRäfflad60 "60 "362 "42 "30 "42 "20 901 kr
EGA PRODUCTS A006H Mobilplattform Single Access Aluminium 30 Inch Höjd | AF8QVK 29GA60 A006HRäfflad67 "67 "362 "49 "30 "49 "21 879 kr
EGA PRODUCTS A007H Mobilplattform Single Access Aluminium 40 Inch Höjd | AF8QVL 29GA61 A007HRäfflad59 "59 "472 "35 "40 "35 "23 987 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EGA PRODUCTS A012H Mobil plattform Single Access Aluminium 20 tums höjd
26 858 kr /enhet