Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EIKO EHG Halogenreflektorlampa T5 750w | AE8MCF 6DZK7

EIKO EHG Halogenreflektorlampa T5 750w

Finns i lager
Artikel: AE8MCF Modell: EHGKorsreferens: 6DZK7

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

950SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogenreflektorlampa
ANSI-kodEHG
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
Bastyp2-stift Medium (G9.5)
LampteknikHalogen
Färg Temp.3000K
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen15,000
LampbeteckningEHG
Lampans ytaRensa
LampformT5
lamptypEnkel avslutad
Lumens15,000
Max. Total längd4.125 "
Övergripande lampformT
KraftkällaPlug and Play
Primär applikationProjektion
Grov serviceNej
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning120
Watt750

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8539212080
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EIKO EHG Halogenreflektorlampa T5 750w
950SEK /enhet