Justerbart område för reducerat tryck: 25 till 75 psi , Kroppsmaterial: Mässing , Efterlevnad: ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2); CSA Standard B356; och listas av IAPMO , Kopplingstyp: NPT Union x FNPT , Skivmaterial: Förstärkt EPDM , Höjd: 6" , Inloppsstorlek: 1 1 / 4 " , Typ av inloppsgänga: NPT , Max. Tryck: 400 psi , Max. Temp.: 160 grader F , Max. Arbetstryck: 400 PSI , Mfr. Serier: LFN55B , Min. Temp.: 33 Deg. F , Uttagsstorlek: 1-1 / 4 " , Tryckjusteringsområde: 25 till 75 psi , Stil: Standard , Trimmaterial: Bronze , Ventildesign: Standard , Ventiltyp: Standard