Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EIKO EKE Halogenreflektorlampa Mr16 150w | AE8MCL 6DZL2

EIKO EKE Halogenreflektorlampa Mr16 150w

Finns i lager
Artikel: AE8MCL Modell: EKEKorsreferens: 6DZL2

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

578SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogenreflektorlampa
ANSI-kodEKE
Genomsnittlig glödlampa200 timmar
Genomsnittligt liv200 timmar
Bastyp2-stift (GX5.3)
LampteknikHalogen
Färg Temp.3250K
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampbeteckningEKE
Lampans ytaRensa
LampformMR16
lamptypReflektor-MR
Max. Total längd1.75 "
Övergripande lampformMR
KraftkällaPlug and Play
Primär applikationProjektion
Grov serviceNej
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning21
Watt150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8539214040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellSpänningANSI-kodGenomsnittlig glödlampaWattGenomsnittligt livBastypFärg Temp.LampbeteckningPris
EIKO DDL Halogenreflektorlampa Mr16 150w | AE8MBA 6DZG4 DDL20DDL500 timmar150500 timmar2-stift (GX5.3)3150KDDL400SEK
EIKO ENX Halogenreflektorlampa Mr16 360w | AE8MBB 6DZG5 ENX82ENX75 timmar36075 timmar2-stifts miniatyr (GY5.3)3300KENX275SEK
EIKO ENX / 5 Halogenreflektorlampa Mr16 360w | AE8MBC 6DZG6 ENX / 582ENX / 5150 timmar360150 timmar2-stifts miniatyr (GY5.3)3300KENX / 5-
RFQ
EIKO EPN Halogenreflektorlampa Mr16 35w | AE8MBD 6DZG7 EPN12EPN50 timmar3550 timmar2-stift (GX5.3)3300KEPN422SEK
EIKO EJA Halogenreflektorlampa Mr16 150w | AE8MBG 6DZH0 EJA21EJA40 timmar15040 timmar2-stift (GX5.3)3400KEJA467SEK
EIKO ELC Halogenreflektorlampa Mr16 250w | AE8MCM 6DZL3 ELC24ELC50 timmar25050 timmar2-stift (GX5.3)3400KELC344SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EIKO EKE Halogenreflektorlampa Mr16 150w
578SEK /enhet