Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EIKO EPN Halogenreflektorlampa Mr16 35w | AE8MBD 6DZG7

EIKO EPN halogenreflektorlampa Mr16 35w

Finns i lager
Artikel: AE8MBD Modell: EPNKorsreferens: 6DZG7

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

422SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogenreflektorlampa
ANSI-kodEPN
Genomsnittlig glödlampa50 timmar
Genomsnittligt liv50 timmar
Bastyp2-stift (GX5.3)
Glödlampa Dia.2"
LampteknikHalogen
Färg Temp.3300K
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampbeteckningEPN
Lampa Dia.2"
Lampans ytaRensa
LampformMR16
lamptypReflektor-MR
Max. Total längd1.75 "
Övergripande lampformMR
KraftkällaPlug and Play
Primär applikationProjektion
Grov serviceNej
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning12
Watt35

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8539212080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellSpänningANSI-kodGenomsnittlig glödlampaWattGenomsnittligt livBastypFärg Temp.LampbeteckningPris
EIKO DDL Halogenreflektorlampa Mr16 150w | AE8MBA 6DZG4 DDL20DDL500 timmar150500 timmar2-stift (GX5.3)3150KDDL400SEK
EIKO ENX Halogenreflektorlampa Mr16 360w | AE8MBB 6DZG5 ENX82ENX75 timmar36075 timmar2-stifts miniatyr (GY5.3)3300KENX306SEK
EIKO ENX / 5 Halogenreflektorlampa Mr16 360w | AE8MBC 6DZG6 ENX / 582ENX / 5150 timmar360150 timmar2-stifts miniatyr (GY5.3)3300KENX / 5-
RFQ
EIKO EJA Halogenreflektorlampa Mr16 150w | AE8MBG 6DZH0 EJA21EJA40 timmar15040 timmar2-stift (GX5.3)3400KEJA487SEK
EIKO EKE Halogenreflektorlampa Mr16 150w | AE8MCL 6DZL2 EKE21EKE200 timmar150200 timmar2-stift (GX5.3)3250KEKE570SEK
EIKO ELC Halogenreflektorlampa Mr16 250w | AE8MCM 6DZL3 ELC24ELC50 timmar25050 timmar2-stift (GX5.3)3400KELC344SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EIKO EPN halogenreflektorlampa Mr16 35w
422SEK /enhet