Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 15006 Bultänd Torxnyckel L T6 2-25 / 32 tum längd | AB9FYK 2CXX9

EKLIND 15006 Kulände Torx Key L T6 2-25/32 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AB9FYK Modell: 15006Korsreferens: 2CXX9
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBall End Torx -nyckel
Armlängd2 25 / 32 "
blad~~POS=TRUNCVärmebehandlad 8650 Chrome Nickel Alloy Hex Steel
FinishSvartoxid
Hantera färgGrå
handtag Längd1 / 2 "
Hantera materialStål
Hantera typEnkel
SAE eller metriskSAE och metrisk
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TipsstorlekT6
ArbetsvinkelUpp till 35 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdhandtag LängdTipsstorlekPris
EKLIND 15007 Ball End Torx Key L T7 2-53 / 64 tum längd | AB9FYL 2CXY1 150072 53 / 64 "1 / 2 "T784SEK
EKLIND 15008 Kuländ Torx -nyckel L T8 3 tums längd | AB9FYM 2CXY2 150083"9 / 16 "T884SEK
EKLIND 15009 Ball End Torx Key L T9 3-13 / 64 tum längd | AB9FYN 2CXY3 150093 13 / 64 "19 / 32 "T984SEK
EKLIND 15010 Ball End Torx Key L T10 3-3 / 8 tum längd | AB9FYP 2CXY4 150103.375 "43 / 64 "T1030SEK
EKLIND 15015 Ball End Torx Key L T15 3-37 / 64 tum längd | AB9FYQ 2CXY5 150153 37 / 64 "23 / 32 "T1533SEK
EKLIND 15020 Ball End Torx Key L T20 3-3 / 4 tum längd | AB9FYR 2CXY6 150203.75 "3 / 4 "T2034SEK
EKLIND 15025 Kuländ Torxnyckel L T25 4 tum längd | AB9FYT 2CXY7 150254"51 / 64 "T2537SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 15006 Kulände Torx Key L T6 2-25/32 tum Längd
89SEK /enhet