Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 16840 Torx Key L T40 3 tum längd | AA7FTN 15X067

EKLIND 16840 Torx Key L T40 3 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA7FTN Modell: 16840Korsreferens: 15X067
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorx-nyckel
Armlängd3"
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
Finishpläterade
Hantera färgSvart
handtag Längd1"
Hantera materialLegerat stål
Hantera typEnkel
SAE eller metriskSAE
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TipsstorlekT40
Arbetsvinkel90 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdFinishhandtag LängdHantera materialSAE eller metriskTipsstorlekPris
EKLIND 16810 Torx Key L T10 2 tum längd | AA7FTG 15X061 168102"pläterade43 / 64 "Legerat stålSAET1031SEK
EKLIND 16815 Torx Key L T15 2-1 / 8 tum längd | AA7FTH 15X062 168152.125 "pläterade43 / 64 "Legerat stålSAET1532SEK
EKLIND 16820 Torx Key L T20 2-1 / 4 tum längd | AA7FTJ 15X063 168202.25 "pläterade3 / 4 "Legerat stålSAET2033SEK
EKLIND 16825 Torx Key L T25 2-3 / 8 tum längd | AA7FTK 15X064 168252.375 "pläterade51 / 64 "Legerat stålSAET2540SEK
EKLIND 16827 Torx-nyckel L T27 2-1/2 tums längd | AA7FTL 15X065 168272.5 "pläterade53 / 64 "Legerat stålSAET2741SEK
EKLIND 16830 Torx-nyckel L T30 2-3/4 tums längd | AA7FTM 15X066 168302.75 "pläterade1"Legerat stålSAET3049SEK
EKLIND 16845 Torx Key L T45 3-1 / 4 tum längd | AA7FTP 15X068 168453.25 "pläterade1 / 2 "Legerat stålSAE och metriskT4513SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 16840 Torx Key L T40 3 tums längd
12SEK /enhet