Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES A6-4WP Adapter 1/4 x 3/8 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PDW 1ZKG6

ELDON JAMES A6-4WP-adapter 1/4 x 3/8 tum polypropen - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4PDW Modell: A6-4WPKorsreferens: 1ZKG6
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Barb Storlek1 / 4 "
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
ComplianceRoHS
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd9 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0292
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekBody MaterialFärgMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES A12-12NK Adaptergänga till Barb Pvdf 3/4 tum - Förpackning med 5 | AB4NWF 1ZJF9 A12-12NK3 / 4 "PolyvinylidenfluoridNatural260 psi3 / 4 "-80 grader till 226 grader F.689SEK
ELDON JAMES A16-16NK Adaptergänga till Barb Pvdf 1 tum - Förpackning med 5 | AB4NWG 1ZJG1 A16-16NK1"PolyvinylidenfluoridNatural260 psi1"-80 grader till 226 grader F.811SEK
ELDON JAMES A12-12WP Adapter 3/4 x 3/4 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PDK 1ZKF5 A12-12WP3 / 4 "polypropylenWhite150 psi3 / 4 "9 grader till 150 grader F.215SEK
ELDON JAMES A12-6WP Adapter 3/8 x 3/4 tum Polypropylen - Förpackning med 10 | AB4PDL 1ZKF6 A12-6WP3 / 8 "polypropylenWhite150 psi3 / 4 "9 grader till 150 grader F.202SEK
ELDON JAMES A12-8WP Adapter 1/2 x 3/4 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PDM 1ZKF7 A12-8WP1 / 2 "polypropylenWhite150 psi3 / 4 "9 grader till 150 grader F.205SEK
ELDON JAMES A2-3WP Adapter 3/16 x 1/8 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PDN 1ZKF8 A2-3WP3 / 16 "polypropylenWhite150 psi1 / 8 "9 grader till 150 grader F.144SEK
ELDON JAMES A2-6WP Adapter 3/8 x 1/8 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PDQ 1ZKG1 A2-6WP3 / 8 "polypropylenWhite150 psi1 / 8 "9 grader till 150 grader F.144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES A6-4WP-adapter 1/4 x 3/8 tum polypropen - paket med 10
162SEK /enhet