ELDON JAMES

Eldon James är en ISO 9001- och ISO 13485:2003-certifierad tillverkare av standardslangar och kopplingar för transport-, bil-, medicin- och vattenrenare. Läs mer

Filter

Vattensystem

Pneumatik

Fleet och fordonsunderhåll

Vattensystem Filter

Rörbeslag och kopplingarVisa alla

Rör och slangarVisa alla

  • Klämmor och fästelement

    Högkvalitativa mini-klämmor av polyeten utformade i enlighet med ASTM- och NSF-standarder. Perfekt för att säkra rörbeslag och finns i 8, 9 och 11 varianter

  • PEX-slang

    Flexibla och långvariga Eldon James-slangar som ofta används som ersättning för kopparrör. Tål tryck upp till 150 psi och finns i olika inre och yttre diametrar

RördelarVisa alla

  • Taggförsedda rörbeslag

    Inkluderar plast / metall Eldon James barb-beslag för att ansluta luft, vatten, bränsle, olja och inerta gasledningar. Finns i olika anslutningstyper och taggstorlekar för att passa olika rörstorlekar

  • Rörbeslag av polyeten

    Inkluderar HDPE-tillverkade sexkantsnipplar med hög kemikalie- och temperaturbeständighet. Kan arbeta vid temperaturer från -80 till 226 grader Fahrenheit och perfekt för användning i livsmedel och drycker och inom medicinsk industri

Om ELDON JAMES

Eldon James-katalogen omfattar rörkopplingar, PEX-slangar, bränslesystemverktyg, gummislangstillbehör, klämmor och fästelement. Märkets taggade beslag finns i varianterna PVDF, polyeten, polypropen, HDPE, nylon och rostfritt stål. De tillåter tryck upp till 260 psi. Den icke-slipande och icke-frätande Eldon James kopplare är idealiska för den biomedicinska industrin. De är tillverkade med ROHS-kompatibla naturmaterial.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Eldon James MPN korsar individuella referenser till motsvarande Parkers modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Eldon James-produkt tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Eldon James-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras de med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Serielås

Dessa snabbkopplingar tillåter stora vätskevolymer att passera genom låga ledningstryck. De har en icke-magnetisk fjäder för MRI-kompatibilitet och en överlägsen enkel hullingdesign för att motstå gr...Läs mer 

Flätad Flexelene 135C slang

Eldon James flätade Flexelene 135C-slangar är designade för vätska med hög renhet under tryck. Den är idealisk för vätskeöverföring, mediabearbetning, steril fyllning och farmaceutisk och bioteknisk bearbetning. T...Läs mer 

Vanliga frågor

Var ligger Eldon James högkvarter?

Företaget har sitt huvudkontor i Denver, Colorado och har en tillverkningsanläggning som upptar över 75000 XNUMX kvadratfot.

Vilka verktyg för fordonsbränslesystem erbjuds av Raptor Supplies?

Eldon James bränsleledningsanslutningssatser för bilar inkluderar hullingförsedda Y, utslagsplatser, kopplingar, reducerare och armbågar.

Varumärkesexklusiva produkter