Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES C0-1WP Koppling 1/16 tum taggad polypropen - Förpackning med 10 | AB4PEJ 1ZKH9

ELDON JAMES C0-1WP koppling 1/16 tums hullingförsedd polypropen - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AB4PEJ Modell: C0-1WPKorsreferens: 1ZKH9
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Barb Storlek1 / 16 "
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
ComplianceRoHS
Anslutningstyptaggtråd
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd9 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES C0-10NK Koppling 5/8 tums taggad Pvdf - Förpackning med 5 | AB4NWQ 1ZJG9 C0-10NK5 / 8 "PVDFNatural260 psi @ 70 grader F.-80 grader till 226 grader F.473SEK
ELDON JAMES C0-12NK Koppling 3/4 tums taggad Pvdf - Förpackning med 5 | AB4NWR 1ZJH1 C0-12NK3 / 4 "PVDFNatural260 psi @ 70 grader F.-80 grader till 226 grader F.601SEK
ELDON JAMES C0-16NK Koppling 1 tum taggad Pvc - Förpackning med 5 | AB4NWT 1ZJH2 C0-16NK1"PVCNatural260 psi @ 70 grader F.-80 grader till 226 grader F.774SEK
ELDON JAMES C0-1NK Koppling 1/16 tum Pvdf - Förpackning med 5 | AB4NWU 1ZJH3 C0-1NK1 / 16 "PVDFNatural260 psi @ 70 grader F.-80 grader till 226 grader F.123SEK
ELDON JAMES CO-1HDPE Koppling 1/16 tum Hdpe - Förpackning med 10 | AB4PAW 1ZJY7 CO-1HDPE1 / 16 "HDPENatural260 psi-80 grader till 226 grader F.151SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES C0-1WP koppling 1/16 tums hullingförsedd polypropen - förpackning om 10
153SEK /enhet