Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES L6-8NK Armbågstråd till Barb Pvdc 3/8 tum - 5-pack | AB4NXX 1ZJL2

ELDON JAMES L6-8NK armbågsgänga till hulling Pvdc 3/8 tum - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AB4NXX Modell: L6-8NKKorsreferens: 1ZJL2
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
513SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
Barb Storlek1 / 2 "
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolyvinylidenklorid
FärgNatural
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Max. Tryck260 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-80 grader till 226 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekBody MaterialFärgMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES L1032-1BN Gängad nylon 10/32 Unf - Förpackning med 10 | AB4NVJ 1ZJC1 L1032-1 miljarder1 / 16 "NylonSvart150 psi10-32-50 grader till 275 grader F.197SEK
ELDON JAMES L16-16BN Gängad nylon 1 tum Npt - Förpackning med 10 | AB4NVK 1ZJC3 L16-16 miljarder1"NylonSvart150 psi1"-50 grader till 275 grader F.322SEK
ELDON JAMES L4-5BN Gängad nylon 1/4 tum Npt - Förpackning med 10 | AB4NVL 1ZJC5 L4-5 miljarder5 / 16 "NylonSvart150 psi1 / 4 "-50 grader till 275 grader F.191SEK
ELDON JAMES L6-5BN Armbågstrådad nylon 3/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AB4NVM 1ZJC9 L6-5 miljarder5 / 16 "NylonSvart150 psi3 / 8 "-50 grader till 275 grader F.221SEK
ELDON JAMES L8-4BN Armbågstrådad nylon 1/2 tum Npt - Förpackning med 10 | AB4NVN 1ZJD3 L8-4 miljarder1 / 4 "NylonSvart150 psi1 / 2 "-50 grader till 275 grader F.211SEK
ELDON JAMES L12-12NK Armbågstråd till Barb Pvdf 3/4 tum - Förpackning med 5 | AB4NXP 1ZJK4 L12-12NK3 / 4 "PolyvinylidenfluoridNatural260 psi3 / 4 "-80 grader till 226 grader F.737SEK
ELDON JAMES L16-16NK Armbågstråd till Barb Pvdc 1 tum - Förpackning med 5 | AB4NXQ 1ZJK5 L16-16NK1"PolyvinylidenkloridNatural260 psi1"-80 grader till 226 grader F.947SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES L6-8NK armbågsgänga till hulling Pvdc 3/8 tum - förpackning om 5
513SEK /enhet