Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES Y0-10HDPE Y-kontakt 5/8 tums taggad HDPE - Förpackning med 10 | AB4PDD 1ZKE8

ELDON JAMES Y0-10HDPE Y-kontakt 5/8 tums hullingförsedd HDPE - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4PDD Modell: Y0-10HDPEKorsreferens: 1ZKE8

Få det Maj 7, Tisdag
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
625SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-kontakt
Barb Storlek5 / 8 "
GrundmaterialPlast
Body MaterialHDPE
FärgNatural
ComplianceRoHS
Anslutningstyptaggtråd
Max. Tryck260 psi
Temp. Räckvidd-80 grader till 226 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekGrundmaterialBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES YO-2.5SS Y-kontakt 5/32 tum taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FDT 1CVT3 YO-2.5SS5 / 32 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.393SEK
ELDON JAMES YO-3SS Y-kontakt 3/16 tum hulling 316l rostfritt stål | AA9FDU 1CVT4 YO-3SS3 / 16 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.588SEK
ELDON JAMES YO-5SS Y-kontakt 5/16 tum hulling 316l rostfritt stål | AA9FDV 1CVT5 YO-5SS5 / 16 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.1 302 kr
ELDON JAMES YO-6SS Y-kontakt 3/8 tum hulling 316l rostfritt stål | AA9FDW 1CVT6 YO-6SS3 / 8 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.1 284 kr
ELDON JAMES YO-8SS Y-kontakt 1/2 tum hulling 316l rostfritt stål | AA9FDX 1CVT7 YO-8SS1 / 2 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.1 367 kr
ELDON JAMES Y0-10BN Y-kontakt 5/8 tums taggad nylon - Förpackning med 10 | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10 miljarder5 / 8 "PlastNylonSvart150 psi @ 70 grader F.-50 grader till 275 grader F.508SEK
ELDON JAMES Y0-2BN Y-kontakt 1/8 tum taggig nylon - Förpackning med 10 | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2 miljarder1 / 8 "PlastNylonSvart150 psi @ 70 grader F.-50 grader till 275 grader F.237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES Y0-10HDPE Y-kontakt 5/8 tums hullingförsedd HDPE - paket med 10
625SEK /enhet