PASS AND SEYMOUR Radiant Series Digitala timers med fyra knappar


Filter
Spolvolt: 120 VAC , Antal polacker: 1 , Spänning: 120V , Spänningsvärde: 600V
StilModellFärgMaterial
A
RT2NICCV4
-Nickel
RFQ
B
RT2DBCCV4
-Mörk brons
RFQ
C
RT2-BK
Svart-
RFQ
D
RT2I
Elfenben-
RFQ

Radiant Series Digitala timers med fyra knappar

Pass & Seymour Radiant Series digitala timers med fyra knappar används för att automatisera belysningssystem, ventilationsfläktar och andra elektriska belastningar, vilket gör att användarna kan ställa in specifika scheman för PÅ/AV-drift. Dessa timers har manuell PÅ/AV-funktion genom paddelomkopplaren för att säkerställa enkel överstyrning av timerns schema vid behov. De tillåter användare att välja mellan förinställda avstängningstider på 60, ​​40, 20 och 10 minuter för att säkerställa att lamporna släcks efter en önskad tid. Dessa timers är integrerade med en lokaliseringslampa, som avger ett mjukt sken när strömbrytaren är avstängd, för att hitta timern i svagt ljus.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?