Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Pivot Gångjärn Glasfiber 8 tum x 8 tum | AF6VFV 20KC16

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Pivot Gångjärn Glasfiber 8 tum x 8 tum

Finns i lager
Artikel: AF6VFV Modell: CFM.40 SH-5-CLEANKorsreferens: 20KC16
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPivot Gångjärn
Bearing TypeSmörjad hylsa
FärgWhite
HörnFyrkant
Dörrbladets längd1 37 / 64 "
Dörrbladets bredd1 37 / 64 "
FinishMatte
hårdvaraIngår ej
Höjd8"
Hål per blad2
Bladtjocklek7 / 32 "
Lastkapacitet225 lb.
MaterialGlasfiber
MonteringFull yta
RiktningVänster eller höger hand
Pin Dia.5 / 32 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8487900080

Produktvarianter

ProduktModellDörrbladets längdDörrbladets breddHöjdBladtjocklekPin Dia.BreddPris
ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN Pivot Gångjärn Glasfiber 1-3 / 16 x 1-3 / 16in | AF6VFU 20KC15 CFM.30 SH-4- RENGÖR1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "124SEK
ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN Pivot Gångjärn Glasfiber 1-31 / 32 x 1-31 / 32 tum | AF6VFW 20KC17 CFM.50 SH-6-CLEAN1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "177SEK
ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN Pivot Gångjärn Glasfiber 2-3 / 8 x 2-3 / 8 tum | AF6VFX 20KC18 CFM.60 SH-8-CLEAN2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "255SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Pivot Gångjärn Glasfiber 8 tum x 8 tum
143SEK /enhet