ELESA Pivot gångjärn, fullständig ytmontering


Filter
Lager typ: Smörjad hylsa , Färg: White , Hörn: Fyrkant , Avsluta: Matte , Hårdvara: Ingår ej , Hål per blad: 2 , Lastkapacitet: 225 lb. , Material: Glasfiber , Montering: Full yta , Orientering: Vänster eller höger hand , Pin Material: Rostfritt stål , Pin Typ: Ej borttagbar , Rörelseomfång: 270 grader
StilModellDörrbladets längdDörrbladets breddHöjdBladtjocklekPin Dia.BreddPris (ex moms)
A
CFM.50 SH-6-CLEAN
1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "177 SEK
A
CFM.40 SH-5-CLEAN
1 37 / 64 "1 37 / 64 "8"7 / 32 "5 / 32 "8"143 SEK
A
CFM.30 SH-4- RENGÖR
1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "124 SEK
A
CFM.60 SH-8-CLEAN
2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "255 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?