Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FC-2 gångjärn säkerhetsbrytare 1no / 3nc 2m botten | AC7BPU 36Z778

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-2 Säkerhetsbrytare med gångjärn 1no/3nc 2m Botten

Finns i lager
Artikel: AC7BPU Model: CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2Korsreferens: 36Z778
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
6 495 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare för säkerhetslås
AC-kontaktbetyg2 @ 24V
Kabellängd2m
kabeltypIP-betyg 67, NEMA-betyg 6
Kontaktformulär1NO / 3NC
Kontakttyp1NO / 3NC
DC-kontaktbetyg2A @ 24V
Djup0.98 "
Höjd4.33 "
IP-värde67
MaterialTeknikpolymer
NEMA-betyg6
Driftstemp. Räckvidd-68 grader till 176 grader F.
PortplatsNedre utgång
Uppsägning8 stiftkontakt
Bredd2.36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdPris
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FA-2 gångjärnssäkerhetsbrytare 1no / 3nc 2m Toppport | AC7BPT 36Z777 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-22m6 495 kr
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FB-2 gångjärn säkerhetsbrytare 1no / 3nc 2m Tillbaka | AC7BPV 36Z779 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-22m6 495 kr
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FA-5 gångjärnssäkerhetsbrytare 1no / 3nc 5m Top Port | AC7BPW 36Z780 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-55m7 002 kr
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FC-5 gångjärn säkerhetsbrytare 1no / 3nc 5m botten | AC7BPX 36Z781 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-55m7 002 kr
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FB-5 gångjärnssäkerhetsbrytare 1no / 3nc 5m Tillbaka | AC7BPY 36Z782 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-55m7 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-2 Säkerhetsbrytare med gångjärn 1no/3nc 2m Botten
6 495 kr /enhet