DURHAM MANUFACTURING A-Frame panelbilar


Filter
monterade: Ja , Caster Dia.: 6" , Hjulmaterial: Fenol , Hjultyp: (4) Vrid , Caster Wheel Dia.: 6" , Länkhjul Material: Fenol , Svänghjulstyp: (4) Vrid , Hjulbredd: 2" , Däckshöjd: 9" , Däcklängd: 30 " , Däcksbredd: 48 " , Rammaterial: Stål , Handtag ingår: Nej , Material: Stål , Antal hjul: 4 , Totala höjden: 57 " , Total längd: 30 " , Total bredd: 48 " , Plattformsmaterial: Stål
StilModellFärgFinishHöjdLängdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
A
AF-243652-PBS60-5PH-65T
BlåTexturerad pulverfärg52 "42.5 "1200 Ibs24 "14 515 SEK
B
AF-2448-95
GråTexturerad pulverfärg56.9375 "48.5 "2000 Ibs24 "7 452 SEK
B
AF-3060-95
GråTexturerad pulverfärg56.9375 "60.5 "2000 Ibs30 "9 626 SEK
B
AF-3672-95
GråTexturerad pulverfärg56.9375 "72.5 "2000 Ibs36 "9 317 SEK
C
DTAF-2448-6PH-95
GråTexturerad pulverfärg57 "48.5 "2000 Ibs24 "5 718 SEK
D
AF-3048-95
GråPulverlack--2000 lb.-8 942 SEK
E
AF-2436-PB-5PU-95
GråTexturerad pulverfärg55.75 "36.75 "1200 Ibs24 "7 843 SEK
A
AF-243652-PBS60-5PH-95
GråTexturerad pulverfärg52 "42.5 "1200 Ibs24 "19 900 SEK
F
AF-3048-PBLP-BS-95
GråTexturerad pulverfärg57 "54.5 "2000 Ibs30 "14 379 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?