Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Flexibel brohandtagsteknikpolymer | AA6YMV 15E730

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Flexibelt brohandtag teknopolymer

Finns i lager
Artikel: AA6YMV Modell: EBP.140-8-FLX-C0Korsreferens: 15E730
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt brohandtag
FärgGrå / svart
FinishMatte
Grepp Dia.21 / 64 "
Grepphöjd1"
Grepplängd3-43 / 64 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialTeknikpolymer
Monteringshålcentrum till centrum4-43 / 64 "
MonteringstypMässing Bosses
Operating temp.0 grader till 80 grader F.
Total längd5 43 / 64 "
Total bredd1"
Projektion1.5 "
Skruvstorlek21 / 64 "
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.4-43 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926301000
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Yttre monteringshål Ctr. till Ctr. (4-43 / 64 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Flexibelt brohandtag teknopolymer
240SEK /enhet