Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA EWP.110-EH-C0 Kemikaliebeständigt vinghandtag polyamid | AA6YMY 15E733

ELESA EWP.110-EH-C0 Kemikaliebeständigt vinghandtag polyamid

Finns i lager
Artikel: AA6YMY Modell: EWP.110-EH-C0Korsreferens: 15E733
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemikaliebeständigt vinghandtag
FärgGrå / svart
FinishMatte
Grepp Dia.1 / 4 "
Grepphöjd1-21 / 64 "
Grepplängd2-7 / 8 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)N
Materialpolyamider
Monteringshålcentrum till centrum3-11 / 16 "
MonteringstypTrådlösa hål
Operating temp.-30 grader till 110 grader F.
Total längd4.5 "
Total bredd3 / 4 "
Projektion1.25 "
Skruvstorlek21 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926301000
URSPRUNGSLANDIT

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA EWP.110-EH-C0 Kemikaliebeständigt vinghandtag polyamid
153SEK /enhet