ANSELL 47-200 Activarmr vitgrön nitrilbelagda handskar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 1 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Strukturerad , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Vit / Grön , Manschett: Stickad handled , Liner Material: Bomull
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
47-200
L73 SEK
A
47-200
M73 SEK
A
47-200
S73 SEK
A
47-200
XL73 SEK

47-200 Activarmr vitgrön nitrilbelagda handskar

Ansell ActivArmr 47-200 vitgröna nitrilbelagda handskar ger utmärkt grepp och skyddar mot olja, fett och kemikalier. De är idealiska för tillverkning, konstruktion, fordon och tunga maskiner där händerna kräver skydd och ett stadigt grepp.

Funktioner

  • Ansell ActivArmr 47-200 vitgröna nitrilbelagda handskar har ANSI/ISEA Abrasion Level 3, vilket anger robust motståndskraft mot nötning, vilket säkerställer hållbarhet under utmanande arbetsförhållanden.
  • Dessa handskar har en sandig textur på nitrilbeläggningen, vilket ger ett förbättrat grepp, vilket gör dem idealiska för uppgifter i hala eller krävande miljöer.
  • Dessa handskar erbjuder ANSI/ISEA skärnivå A1, vilket ger grundläggande skärmotstånd lämplig för en mängd olika uppgifter utan att offra flexibilitet.
  • De har en latexfri design, vilket säkerställer att användare med latexallergi kan arbeta bekvämt och säkert.
  • Dessa handskar är en del av undervarumärket ActivArmr, vilket betyder ett engagemang för kvalitet och prestanda.
  • De överensstämmer med ANSI, ASTM och EN388 standarder, vilket visar att de följer rigorösa internationella säkerhetskrav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?