Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA LV.A-80-14-AS-M12X98 -ESD-C Nivelleringsfot 3584 Lb Svart | AF8NZH 29AV11

ELESA LV.A-80-14-AS-M12X98 -ESD-C Nivelleringsfot 3584 Lb Svart

Finns i lager
Artikel: AF8NZH Modell: LV.A-80-14-AS-M12X98 -ESD-CKorsreferens: 29AV11
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
459SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtjämningsfot
BasLedande glasfiberförstärkt Techopolymer
Bas Dia.3-1 / 64 "
Bultlängd3 6 / 7 "
ByggStål
FinishZink-pläterad
Höjd5 8 / 51 "
Hex46 / 73 "
NivelleringsfästeSvängbar knopp
Lastkapacitet3584 lb.
Tråd storlek42 / 89 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8487900080

Produktvarianter

ProduktModellNivelleringsfästeBasBas Dia.LastkapacitetTråd storlekBultlängdByggFinishPris
ELESA LV.A-70-14-M16X78-ELK Nivåfot 3136 Lb Svart | AF8NXF 29AU62 LV.A-70-14-M16X78-ELKSvängbar knoppPolymidteknopolymer2-31 / 41 "3136 lb.46 / 73 "3 1 / 14 "StålZink-pläterad718SEK
ELESA LV.A-80-14-M16X78-ELK Nivåfot 3136 Lb Svart | AF8NXG 29AU63 LV.A-80-14-M16X78-ELKSvängbar knoppPolymidteknopolymer3-1 / 64 "3136 lb.46 / 73 "3 1 / 14 "StålZink-pläterad702SEK
ELESA NDA.Q-25-M12X30 Nivelleringsfot 224 Lb Svart | AF8NXH 29AU64 NDA.Q-25-M12X30GlidandePolymidteknopolymer61 / 62 "224 lb.42 / 89 "1 13 / 50 "TeknikpolymerMatte svart38SEK
ELESA NDA.Q-25-M16X30 Nivåfot 336 Lb Svart | AF8NXJ 29AU65 NDA.Q-25-M16X30GlidandePolymidteknopolymer61 / 62 "336 lb.46 / 73 "1 16 / 35 "TeknikpolymerMatte svart32SEK
ELESA NDA.Q-30-M22X30 Nivåfot 560 Lb Svart | AF8NXK 29AU66 NDA.Q-30-M22X30GlidandePolymidteknopolymer1-2 / 11 "560 lb.84 / 97 "1 31 / 82 "TeknikpolymerMatte svart32SEK
ELESA NDA.Q-40-M22X30 Nivelleringsfot 560 Lb Svart | AF8NXL 29AU67 NDA.Q-40-M22X30GlidandePolymidteknopolymer1-23 / 40 "560 lb.84 / 97 "1 31 / 82 "TeknikpolymerMatte svart60SEK
ELESA NDA.T-25-M12X30 Nivelleringsfot 224 Lb Svart | AF8NXM 29AU68 NDA.T-25-M12X30GlidandePolymidteknopolymer61 / 62 "224 lb.42 / 89 "1 13 / 50 "TeknikpolymerMatte svart35SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA LV.A-80-14-AS-M12X98 -ESD-C Nivelleringsfot 3584 Lb Svart
459SEK /enhet