ELGA CN120RDM1-115 vattenreningssystem 10lpm @ 22 Psi | AA7MEA 16D287

ELGA CN120RDM1-115 vattenreningssystem 10 lpm @ 22 Psi

Finns i lager
Artikel: AA7MEA Modell: CN120RDM1-115Korsreferens: 16D287

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

407 768 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenreningssystem
Borttagning av bakterierMindre än 1CFU / ml när den är utrustad med LC204 POU-filter
Inloppsrörsstorlek15 mm OD
Inloppsvattentemp. Räckvidd4-40 grader C
Max. Utflöde10 Lpm @ 22 psi
Utloppsrörsstorlek15mm OD rör
Borttagning av partiklar0.2um när den är utrustad med LC204 POU-filter
Motstånd mot renat vattenStörre än 5MOhm
Lagringskapacitet50L
Totalt ekologiska kolMindre än 30 ppb
Spänning100-240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 87.3
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELGA B114 / A Vattenreningssystem Typ Ii 30lph | AA7MAZ 16D212 B114 / A12 150 kr
ELGA CLXXXUFM2 Vattenreningssystem Typ I 2 Lpm | AA7MDY 16D284 CLXXXUFM2100 203 kr
ELGA CLXXXUVM2 Vattenreningssystem Typ I 2 Lpm | AA7MDZ 16D285 CLXXXUVM2100 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELGA CN120RDM1-115 vattenreningssystem 10 lpm @ 22 Psi
407 768 kr /enhet