ELGA CLXXXUVM2 Vattenreningssystem Typ I 2 Lpm | AA7MDZ 16D285

ELGA CLXXXUVM2 Vattenreningssystem Typ I 2 Lpm

Finns i lager
Artikel: AA7MDZ Modell: CLXXXUVM2Korsreferens: 16D285 / 16D305

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

100 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenreningssystem
Borttagning av bakterierMindre än1CFU / ml, mindre än 0.1CFU / ml med filter
Inloppsrörsstorlek5/16 "OD rör
Inloppsvattentemp. Räckvidd1-40 grader C
Max. Utflöde2Lpm
Utloppsrörsstorlek7/16 "Slangpropp, 1/4" FNPT
Borttagning av partiklar0.2um när den är utrustad med LC134 POU-filter
Motstånd mot renat vatten18.2MOhm
Totalt ekologiska kol1-3 XNUMX ppb
Spänning100-240 VAC
Vattentyptyp I

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Endotoxiner, RNase / DNase Removal (borttagna när de är utrustade med LC197 Biofilter)

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELGA B114 / A Vattenreningssystem Typ Ii 30lph | AA7MAZ 16D212 B114 / A12 150 kr
ELGA CLXXXUFM2 Vattenreningssystem Typ I 2 Lpm | AA7MDY 16D284 CLXXXUFM2100 203 kr
ELGA CN120RDM1-115 vattenreningssystem 10lpm @ 22 Psi | AA7MEA 16D287 CN120RDM1-115407 768 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELGA CLXXXUVM2 Vattenreningssystem Typ I 2 Lpm
100 203 kr /enhet