ELKAY D125223 Drop-in handfat med kran avsats 25 tum längd | AC8HPF 3AEG3

ELKAY D125223 Drop-in diskbänk med kranavsats 25 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC8HPF Modell: D125223Korsreferens: 3AEG3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 768 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In Sink w / Kranhylsa
ADA-överensstämmandeNej
Skåldjup6-9 / 16 "
Skålstorlek15-3 / 4 "x 21"
Avloppsöppning3.5 "
Kranmonteringscentra4"
Finishsatin
Mätare22
Antal skålar1
Antal hål3
Totala höjden6 9 / 16 "
Total längd25 "
Total bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.455
Fartygets höjd (cm)61.98
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenSkåldjupSkålstorlekTotal längdTotal breddKranmonteringscentraFinishMätarePris
ELKAY GE125213 Drop-in handfat med kran avsats 25 tum längd | AA3RYQ 11U321 GE1252135.625 "5.375 "15-3 / 4 "x 21"25 "21.25 "4"Rostfritt stål222 872 kr
ELKAY LRAD1918553 Drop-in handfat med kranavsats 19 tums längd | AA3RYU 11U324 LRAD19185535.5 "5.5 "16 "x 11-1 / 2"19 "18 "4"Rostfritt stål189 989 kr
ELKAY LRAD1919553 Drop-in diskbänk med kran avsats 19 tums bredd | AA3RYV 11U325 LRAD19195535.5 "5.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "4"satin1811 947 kr
ELKAY GE233214 Drop-in handfat med kran avsats 33 tum längd | AA3RYW 11U326 GE2332145.625 "5.375 "14 "x 15-3 / 4"33 "21.25 "4"satin223 711 kr
ELKAY LR17162 Drop-in handfat med kranavsats 17 tums längd | AA9ZHC 1JYU4 LR171627.625 "7.625 "14 "x 10"17 "16 "4"Rostfritt stål187 444 kr
ELKAY LR15173 Drop-in handfat med kran avsats 15 tum längd | AC2JDT 2KLF8 LR151737.625 "7.625 "12 "x 12"15 "17.5 "4"satin188 127 kr
ELKAY LR19193 Drop-in handfat med kranavsats 19 tums bredd | AC8HNY 3AEF5 LR191937.5 "7.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "8"satin187 761 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELKAY D125223 Drop-in diskbänk med kranavsats 25 tums längd
1 768 kr /enhet