MUELLER INDUSTRIES Minska tee


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C x C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
W 40104
364 psi @ 100 grader F.2-1/8" x 2-1/8" x 1-3/8"2 "x 2" x 1-1 / 4 "508 SEK
A
W 40103
364 psi @ 100 grader F.2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"2 "x 2" x 1-1 / 2 "464 SEK
A
W 40107
364 psi @ 100 grader F.2-1 / 8 "x 2-1 / 8" x 5/8 "2 "x 2" x 1/2 "504 SEK
A
W 04087
408 psi @ 100 grader F.1-5 / 8 "x 1-5 / 8" x 7/8 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "314 SEK
A
W 04086
408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "335 SEK
A
W 04076
439 psi @ 100 grader F.1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 5/8 "1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "284 SEK
A
W 04075
439 psi @ 100 grader F.1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 7/8 "1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "259 SEK
A
W 04058
494 psi @ 100 grader F.1-1 / 8 "x 7/8" x 5/8 "1 "x 3/4" x 1/2 "207 SEK
A
W 04034
582 psi @ 100 grader F.7/8 "x 7/8" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 3/8 "78 SEK
A
W 04044
582 psi @ 100 grader F.7/8 "x 5/8" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 3/8 "90 SEK
A
W 04007
722 psi @ 100 grader F.5/8 "x 5/8" x 1/2 "1/2 "x 1/2" x 3/8 "132 SEK
A
W 04008
722 psi @ 100 grader F.5/8 "x 5/8" x 3/8 "1/2 "x 1/2" x 1/4 "155 SEK
A
W 04014
722 psi @ 100 grader F.5/8 "x 5/8" x 1/4 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "133 SEK
A
W 04004
779 psi @ 100 grader F.1/2 "x 3/8" x 3/8 "3/8 "x 1/4" x 1/4 "160 SEK
A
W 04002
779 psi @ 100 grader F.1/2 "x 1/2" x 3/8 "3/8 "x 3/8" x 1/4 "142 SEK
A
W 40350
779 psi @ 100 grader F.1/2 "x 1/2" x 1/4 "3/8 "x 3/8" x 1/8 "118 SEK
B
W 40324
912 psi @ 100 grader F.3/8 "x 3/8" x 1/4 "1/4 "x 1/4" x 1/8 "121 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?