ELOBAU 114270A0D Säkerhetssensor, magnetiskt aktiverad, NO/NC, inbyggd kontakt, M8 storlek

Artikel: CL7MNX Modell: 114270A0D
1 460 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
AktiveringstypFront
Säkert avstängningsavstånd19 mm
Säkert växlingsavstånd7 mm
AnslutningsmaterialMässing
KontaktstorlekM8 x 1
Anslutningstyp4 Pin
KontaktformulärNO/NC
KubikhusPlast
Grad av förorening3
FinishNickelpläterad
LED-displayNej
Max. Växlingsström0.1A
Max. Strömbrytare3W
Max. Växlingsspänning28.8V DC
Min. Växlingsspänning19.2V DC
Minsta växlingsavstånd0.5 mm
SkyddsklassKlass III
Serier114
Seriemotstånd22 Ohm
StructureTvå-kanals
Växla frekvens5 Hz
VäxlingsprincipMagnetisk
TeknologiReed

Produktvarianter

ProduktModellKan inte monteras infälltAktiveringsfrekvensAktiveringstypAnslutningsstorlekKontaktstorlekAnslutningstypKontaktformulärKontinuerlig stöttålighetPris
ELOBAU 171V62AY Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, inbyggd kontakt, M12 storlek | CL7MND 171V62AYJa-Front-M12 x 14 PinNEJ NEJ-1 471 kr
RFQ
ELOBAU 171V62VY Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, inbyggd kontakt, M12 storlek | CL7MPA 171V62VYJa-Front-M12 x 14 PinNEJ NEJ-3 660 kr
RFQ
ELOBAU 114270-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC 5m kabel | CL7MPC 114270-5--Front---NO/NC-1 747 kr
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, 10m kabel | CL7MPF 153V62-10--------2 120 kr
RFQ
ELOBAU 165270-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5m kabel | CL7MPH 165270-5--------1 590 kr
RFQ
ELOBAU 120272-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5m kabel | CL7MPJ 120272-5--Front---NO/NC-1 656 kr
RFQ
ELOBAU 117611E1 Säkerhetssensor, med inbyggt relä | CL7MPQ 117611E1-18000 l/h-----10g/16ms5 460 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 114270A0D Säkerhetssensor, magnetiskt aktiverad, NO/NC, inbyggd kontakt, M8 storlek
1 460 kr /enhet